Non retournable

Integratech - Ruban led 120LED/M SMD2835 24V IP67 4000K 5m - 120LED-IP67-4000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076247775

Réf. Sonepar

08453624777

Réf. Fournisseur

120LED-IP67-4000

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban led 120LED/M SMD2835 24V IP67 4000K. Long 5m, pose larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:7,6 W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:845lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led 120LED/M SMD2835 24V IP67 4000K. Long 5m, pose larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:7,6 W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:845lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 120LED/M SMD2835 24V IP67 4000K. Long 5m, pose larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:7,6 W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:845lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 120LED/M SMD2835 24V IP67 4000K. Long 5m, pose larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:7,6 W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:845lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech