Non retournable

Integratech - Ruban led 120LED/m SMD2835 24V IP67 vert 5m - 120LED-IP67-GR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076247805

Réf. Sonepar

08453624780

Réf. Fournisseur

120LED-IP67-GR

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban led 120LED/m SMD2835 24V IP67 vert. Long 5m, larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:7,6W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:845lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led 120LED/m SMD2835 24V IP67 vert. Long 5m, larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:7,6W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:845lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 120LED/m SMD2835 24V IP67 vert. Long 5m, larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:7,6W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:845lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 120LED/m SMD2835 24V IP67 vert. Long 5m, larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:7,6W, Long section:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:845lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech