Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 2700K CRI90 5m - 240DOT-IP20-2700

CopieCopie
Integratech - Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 2700K CRI90 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076247980

Réf. Sonepar

08453624798

Réf. Fournisseur

240DOT-IP20-2700

Marque

Integratech

Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 2700K CRI90. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:11,5 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:1159lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 2700K CRI90. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:11,5 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:1159lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 2700K CRI90. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:11,5 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:1159lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 240LED/m 2110 24V IP20 2700K CRI90. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:11,5 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:1159lm. Il est conçu pour offrir une

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech