Non retournable

Integratech - Ruban led 350LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90 5m - 350DOT-IP20-3000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076248147

Réf. Sonepar

08453624814

Réf. Fournisseur

350DOT-IP20-3000

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban led 350LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:10mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:26 W, Long section:20mm, Nb sources/m:350, tension 24 V, flux/m:2227lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led 350LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:10mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:26 W, Long section:20mm, Nb sources/m:350, tension 24 V, flux/m:2227lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 350LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:10mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:26 W, Long section:20mm, Nb sources/m:350, tension 24 V, flux/m:2227lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 350LED/m 2110 24V IP20 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:10mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:26 W, Long section:20mm, Nb sources/m:350, tension 24 V, flux/m:2227lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale,

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech