Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Ruban led 64LED/m SMD2835 24V IP67 3000K 5m - 64LED-IP67-3000

CopieCopie
Integratech - Ruban led 64LED/m SMD2835 24V IP67 3000K 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076247683

Réf. Sonepar

08453624768

Réf. Fournisseur

64LED-IP67-3000

Marque

Integratech

Ruban led 64LED/m SMD2835 24V IP67 3000K. Long 5m, pose larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:2,8 W, Long section:125mm, Nb sources/m:64, tension 24 V, flux/m:378lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led 64LED/m SMD2835 24V IP67 3000K. Long 5m, pose larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:2,8 W, Long section:125mm, Nb sources/m:64, tension 24 V, flux/m:378lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 64LED/m SMD2835 24V IP67 3000K. Long 5m, pose larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:2,8 W, Long section:125mm, Nb sources/m:64, tension 24 V, flux/m:378lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led 64LED/m SMD2835 24V IP67 3000K. Long 5m, pose larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:2,8 W, Long section:125mm, Nb sources/m:64, tension 24 V, flux/m:378lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech