Non retournable

Integratech - Ruban LED 80LED 24V IP65 -40~100°C CRI80 2700K 5m - 80LED-HT-IP65-2700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076266332

Réf. Sonepar

08453626633

Réf. Fournisseur

80LED-HT-IP65-2700

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban LED 80LED 24V IP65 -40~100°C CRI80 2700K 5m, pose larg:12,5mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4,2mm, IP65, rayon courbure:60mm, puiss./m:4,8 W, Long section:100mm, Nb sources/m:80, tension 24 V, flux/m:690lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED 80LED 24V IP65 -40~100°C CRI80 2700K 5m, pose larg:12,5mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4,2mm, IP65, rayon courbure:60mm, puiss./m:4,8 W, Long section:100mm, Nb sources/m:80, tension 24 V, flux/m:690lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED 80LED 24V IP65 -40~100°C CRI80 2700K 5m, pose larg:12,5mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4,2mm, IP65, rayon courbure:60mm, puiss./m:4,8 W, Long section:100mm, Nb sources/m:80, tension 24 V, flux/m:690lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED 80LED 24V IP65 -40~100°C CRI80 2700K 5m, pose larg:12,5mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4,2mm, IP65, rayon courbure:60mm, puiss./m:4,8 W, Long section:100mm, Nb sources/m:80, tension 24 V, flux/m:690lm. Il est conçu pour offrir une performance

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech