Non retournable

Integratech - Ruban led dotsfree 240LED/m 2110 CRI90 4000K IP20 - 120DOT-IP20-4000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076247843

Réf. Sonepar

08453624784

Réf. Fournisseur

120DOT-IP20-4000

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban led dotsfree 240LED/m 2110 CRI90 4000K IP20, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:5,7 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:610lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led dotsfree 240LED/m 2110 CRI90 4000K IP20, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:5,7 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:610lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led dotsfree 240LED/m 2110 CRI90 4000K IP20, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:5,7 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:610lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led dotsfree 240LED/m 2110 CRI90 4000K IP20, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:50mm, puiss./m:5,7 W, Long section:33,33mm, Nb sources/m:240, tension 24 V, flux/m:610lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech