Non retournable

Integratech - Ruban led dotsfree 336LED/m 2110 24V IP67 RGB 5m - 336RGB-IP67

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076248543

Réf. Sonepar

08453624854

Réf. Fournisseur

336RGB-IP67

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban led dotsfree 336LED/m 2110 24V IP67 RGB. Long 5m, larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:18W, Long section:62,5mm, Nb sources/m:336, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:689lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led dotsfree 336LED/m 2110 24V IP67 RGB. Long 5m, larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:18W, Long section:62,5mm, Nb sources/m:336, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:689lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led dotsfree 336LED/m 2110 24V IP67 RGB. Long 5m, larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:18W, Long section:62,5mm, Nb sources/m:336, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:689lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led dotsfree 336LED/m 2110 24V IP67 RGB. Long 5m, larg:9mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:4mm, IP67, rayon courbure:60mm, puiss./m:18W, Long section:62,5mm, Nb sources/m:336, 24 V, couleur de la lumière:RGB, flux/m:689lm. Il

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech