Non retournable

Integratech - Ruban led long 120LED/m SMD2835 24V IP67 4000K 10m - 10M-IP67-4000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076248291

Réf. Sonepar

08453624829

Réf. Fournisseur

10M-IP67-4000

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban led long 120LED/m SMD2835 24V IP67 4000K. Long 10m, pose larg:11mm, angle120 °, IP67, rayon courbure:50mm, puiss./m:13 W, Long des sections:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:1402lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led long 120LED/m SMD2835 24V IP67 4000K. Long 10m, pose larg:11mm, angle120 °, IP67, rayon courbure:50mm, puiss./m:13 W, Long des sections:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:1402lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led long 120LED/m SMD2835 24V IP67 4000K. Long 10m, pose larg:11mm, angle120 °, IP67, rayon courbure:50mm, puiss./m:13 W, Long des sections:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:1402lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led long 120LED/m SMD2835 24V IP67 4000K. Long 10m, pose larg:11mm, angle120 °, IP67, rayon courbure:50mm, puiss./m:13 W, Long des sections:50mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:1402lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech