Non retournable

Integratech - Ruban led mini-cut 120LED/m 24V IP20 2700K 5m - 120MLED-IP20-2700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076248680

Réf. Sonepar

08453624868

Réf. Fournisseur

120MLED-IP20-2700

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban led mini-cut 120LED/m 24V IP20 2700K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:60mm, puiss./m:14,4 W, Long section:16,66mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:913lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led mini-cut 120LED/m 24V IP20 2700K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:60mm, puiss./m:14,4 W, Long section:16,66mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:913lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led mini-cut 120LED/m 24V IP20 2700K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:60mm, puiss./m:14,4 W, Long section:16,66mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:913lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led mini-cut 120LED/m 24V IP20 2700K. Long 5m, pose larg:8mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:60mm, puiss./m:14,4 W, Long section:16,66mm, Nb sources/m:120, tension 24 V, flux/m:913lm. Il est conçu pour offrir une

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech