Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Ruban led pliable 60LED/m 24V IP20 2700K 5m - 60BLED-IP20-2700

CopieCopie
Integratech - Ruban led pliable 60LED/m 24V IP20 2700K 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076248482

Réf. Sonepar

08453624848

Réf. Fournisseur

60BLED-IP20-2700

Marque

Integratech

Ruban led pliable 60LED/m 24V IP20 2700K. Long 5m, pose larg:6mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:20mm, puiss./m:4,8 W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, tension 24 V, flux/m:474lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led pliable 60LED/m 24V IP20 2700K. Long 5m, pose larg:6mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:20mm, puiss./m:4,8 W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, tension 24 V, flux/m:474lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led pliable 60LED/m 24V IP20 2700K. Long 5m, pose larg:6mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:20mm, puiss./m:4,8 W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, tension 24 V, flux/m:474lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led pliable 60LED/m 24V IP20 2700K. Long 5m, pose larg:6mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, rayon courbure:20mm, puiss./m:4,8 W, Long section:100mm, Nb sources/m:60, tension 24 V, flux/m:474lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech