Non retournable

Integratech - Ruban led small 196LED/m 2110 24V 2700K CRI90 5m - 196SDOT-IP20-2700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076248215

Réf. Sonepar

08453624821

Réf. Fournisseur

196SDOT-IP20-2700

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban led small 196LED/m 2110 24V 2700K CRI90. Long 5m, pose larg:4mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, IP20, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,1 W, Long section:35,71mm, Nb sources/m:196, tension 24 V, flux/m:676lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led small 196LED/m 2110 24V 2700K CRI90. Long 5m, pose larg:4mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, IP20, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,1 W, Long section:35,71mm, Nb sources/m:196, tension 24 V, flux/m:676lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led small 196LED/m 2110 24V 2700K CRI90. Long 5m, pose larg:4mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, IP20, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,1 W, Long section:35,71mm, Nb sources/m:196, tension 24 V, flux/m:676lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led small 196LED/m 2110 24V 2700K CRI90. Long 5m, pose larg:4mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, IP20, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,1 W, Long section:35,71mm, Nb sources/m:196, tension 24 V, flux/m:676lm. Il est conçu pour offrir

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech