Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Ruban led small 196LED/m 2110 24V 3000K CRI90 5m - 196SDOT-IP20-3000

CopieCopie
Integratech - Ruban led small 196LED/m 2110 24V 3000K CRI90 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076248222

Réf. Sonepar

08453624822

Réf. Fournisseur

196SDOT-IP20-3000

Marque

Integratech

Ruban led small 196LED/m 2110 24V 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:4mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, IP20, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,1 W, Long section:35,71mm, Nb sources/m:196, tension 24 V, flux/m:735lm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban led small 196LED/m 2110 24V 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:4mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, IP20, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,1 W, Long section:35,71mm, Nb sources/m:196, tension 24 V, flux/m:735lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led small 196LED/m 2110 24V 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:4mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, IP20, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,1 W, Long section:35,71mm, Nb sources/m:196, tension 24 V, flux/m:735lm. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban led small 196LED/m 2110 24V 3000K CRI90. Long 5m, pose larg:4mm, angle120 °, Long:5m, haut/prof:1,8mm, IP20, rayon courbure:50mm, puiss./m:8,1 W, Long section:35,71mm, Nb sources/m:196, tension 24 V, flux/m:735lm. Il est conçu pour offrir

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Quelques mots du fabricant :

Rubans LED Integratech : lumière homogène, usages multiples, consommation réduite.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech