Non retournable

Integratech - RUBAN PERFORMANCE 1000Lm/m IP20 3000K 24Vdc 12m - LS-PER100IP203012M

CopieCopie
Integratech - RUBAN PERFORMANCE 1000Lm/m  IP20 3000K 24Vdc 12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042514733

Réf. Sonepar

08453251473

Réf. Fournisseur

LS-PER100IP203012M

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban LED de la famille PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 6,5W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements intèrieurs et sec: IP20

Les Atouts de l'article:

Monocolor White Specials Performance 12m - 24v, La Monocolor 12m 24V Performance est un ruban LED de grande longueur, qui maintient son intensité lumineuse grâce à la présence d’un régulateur de courant interne séparé par section. La ruban comporte 160 LED/m et une section de coupe tous les 50 mm. La gamme se compose de valeurs Lm/m comprises entre 500 et 1 500 Lm/m et est toujours disponible en 2700K, 3000K et 4000K, en IP20 & IP67. LED de la famille PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 6,5W/m et a une classe énergétique F. Convient aux

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech