Non retournable

Integratech - RUBAN PERFORMANCE 1250Lm/m IP20 3000K 24Vdc - LS-PER125IP2030

CopieCopie
Integratech - RUBAN PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 3000K 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042509111

Réf. Sonepar

08453250911

Réf. Fournisseur

LS-PER125IP2030

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 160 LED SMD par mètre avec une puissance de 9W/m et a une classe énergétique D. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée p

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 160 LED SMD par mètre avec une puissance de 9W/m et a une classe énergétique D. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée p. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 160 LED SMD par mètre avec une puissance de 9W/m et a une classe énergétique D. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôlée p. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 160 LED SMD par mètre avec une puissance de 9W/m et a une classe énergétique D. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau de 5m. Le

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech