Non retournable

Integratech - RUBAN PERFORMANCE 1250Lm/m IP20 4000K 24Vdc CRI95 - LS-PER125IP2040CR95

CopieCopie
Integratech - RUBAN PERFORMANCE 1250Lm/m  IP20 4000K 24Vdc CRI95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042508176

Réf. Sonepar

08453250817

Réf. Fournisseur

LS-PER125IP2040CR95

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un CRI élevé. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 10,5W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un CRI élevé. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 10,5W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un CRI élevé. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 10,5W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un CRI élevé. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 10,5W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements en 2700K, 3000K, et 4000K, en IP20 uniquement.

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech