Non retournable

Integratech - RUBAN PERFORMANCE 1250Lm/m IP67 2700K 24Vdc HT - LS-PER130IP6727HT

CopieCopie
Integratech - RUBAN PERFORMANCE 1250Lm/m  IP67 2700K 24Vdc  HT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042508961

Réf. Sonepar

08453250896

Réf. Fournisseur

LS-PER130IP6727HT

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par sa résistance aux températures de fonctionnement élevées, jusqu'à 85°C. Le ruban est composée de 126 LED SMD par mètre avec une puissance de 9,8W/m et a une classe énergétique E.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par sa résistance aux températures de fonctionnement élevées, jusqu'à 85°C. Le ruban est composée de 126 LED SMD par mètre avec une puissance de 9,8W/m et a une classe énergétique E. . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par sa résistance aux températures de fonctionnement élevées, jusqu'à 85°C. Le ruban est composée de 126 LED SMD par mètre avec une puissance de 9,8W/m et a une classe énergétique E. . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par sa résistance aux températures de fonctionnement élevées, jusqu'à 85°C. Le ruban est composée de 126 LED SMD par mètre avec une puissance de

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech