Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - RUBAN PERFORMANCE 1500Lm/m IP67 3000K 24Vdc - LS-PER150IP6730

CopieCopie
Integratech - RUBAN PERFORMANCE 1500Lm/m  IP67 3000K 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042509319

Réf. Sonepar

08453250931

Réf. Fournisseur

LS-PER150IP6730

Marque

Integratech

Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 160 LED SMD par mètre avec une puissance de 11W/m et a une classe énergétique E. Convient aux envirronements extèrieurs en humides: IP67. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôl

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 160 LED SMD par mètre avec une puissance de 11W/m et a une classe énergétique E. Convient aux envirronements extèrieurs en humides: IP67. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôl. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 160 LED SMD par mètre avec une puissance de 11W/m et a une classe énergétique E. Convient aux envirronements extèrieurs en humides: IP67. Rouleau de 5m. Le ruban de LED est contrôl. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 160 LED SMD par mètre avec une puissance de 11W/m et a une classe énergétique E. Convient aux envirronements extèrieurs en humides: IP67. Rouleau de 5m. Le

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech