Non retournable

Integratech - RUBAN PERFORMANCE 3000Lm/m IP20 6500K 24Vdc HP - LS-PER300IP2065HP

CopieCopie
Integratech - RUBAN PERFORMANCE 3000Lm/m  IP20 6500K 24Vdc HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042512388

Réf. Sonepar

08453251238

Réf. Fournisseur

LS-PER300IP2065HP

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par son rendement élevé, est composée de 240 LED SMD par mètre avec une puissance de 25W/m et a une classe énergétique E. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par son rendement élevé, est composée de 240 LED SMD par mètre avec une puissance de 25W/m et a une classe énergétique E. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par son rendement élevé, est composée de 240 LED SMD par mètre avec une puissance de 25W/m et a une classe énergétique E. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Rouleau. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par son rendement élevé, est composée de 240 LED SMD par mètre avec une puissance de 25W/m et a une classe énergétique E. Convient aux envirronements

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech