Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - RUBAN PERFORMANCE 4000Lm/m IP20 4000K 24Vdc HP - LS-PER400IP2040HP

CopieCopie
Integratech - RUBAN PERFORMANCE 4000Lm/m  IP20 4000K 24Vdc HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042512449

Réf. Sonepar

08453251244

Réf. Fournisseur

LS-PER400IP2040HP

Marque

Integratech

Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par son rendement élevé, est composée de 256 LED SMD par mètre avec une puissance de 28,8W/m et a une classe énergétique E. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Roule

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par son rendement élevé, est composée de 256 LED SMD par mètre avec une puissance de 28,8W/m et a une classe énergétique E. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Roule. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par son rendement élevé, est composée de 256 LED SMD par mètre avec une puissance de 28,8W/m et a une classe énergétique E. Convient aux envirronements intèrieurs et secs: IP20. Roule. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par son rendement élevé, est composée de 256 LED SMD par mètre avec une puissance de 28,8W/m et a une classe énergétique E. Convient aux envirronements

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech