Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - RUBAN PERFORMANCE 500Lm/m IP67 2700K 24Vdc 12m - LS-PER050IP672712M

CopieCopie
Integratech - RUBAN PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 2700K 24Vdc 12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042514788

Réf. Sonepar

08453251478

Réf. Fournisseur

LS-PER050IP672712M

Marque

Integratech

Ruban LED de la famille PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 3,3W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements intèrieurs et sec: IP20

Les Atouts de l'article:

Monocolor White Specials Performance 12m - 24v, La Monocolor 12m 24V Performance est un ruban LED de grande longueur, qui maintient son intensité lumineuse grâce à la présence d’un régulateur de courant interne séparé par section. La ruban comporte 160 LED/m et une section de coupe tous les 50 mm. La gamme se compose de valeurs Lm/m comprises entre 500 et 1 500 Lm/m et est toujours disponible en 2700K, 3000K et 4000K, en IP20 & IP67. LED de la famille PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 160 LED par mètre avec une puissance de 3,3W/m et a une classe énergétique F. Convient aux

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech