Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - RUBAN PERFORMANCE 500Lm/m IP67 3000K 24Vdc SIL - LS-PER050IP6730SIL

CopieCopie
Integratech - RUBAN PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 3000K 24Vdc SIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042508848

Réf. Sonepar

08453250884

Réf. Fournisseur

LS-PER050IP6730SIL

Marque

Integratech

Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un effet d'éclairage uniforme grâce à l'utilisation d'un autre type de LED. Le ruban est composée de 304 LED SIL par mètre avec une puissance de 4,5W/m et a une classe énergétique

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un effet d'éclairage uniforme grâce à l'utilisation d'un autre type de LED. Le ruban est composée de 304 LED SIL par mètre avec une puissance de 4,5W/m et a une classe énergétique. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un effet d'éclairage uniforme grâce à l'utilisation d'un autre type de LED. Le ruban est composée de 304 LED SIL par mètre avec une puissance de 4,5W/m et a une classe énergétique. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un effet d'éclairage uniforme grâce à l'utilisation d'un autre type de LED. Le ruban est composée de 304 LED SIL par mètre avec une puissance de La gamme comprend des valeurs Lm/m de 500, 1000 et 1500 Lm/m et est disponible en 2700K, 3000K, 4000K et 6500K, en IP67 uniquement.

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech