Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - RUBAN PERFORMANCE 500Lm/m IP67 3000K 48Vdc 20m - LS-PER050IP673020M

CopieCopie
Integratech - RUBAN PERFORMANCE 500Lm/m  IP67 3000K 48Vdc 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042507704

Réf. Sonepar

08453250770

Réf. Fournisseur

LS-PER050IP673020M

Marque

Integratech

Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 140 LED par mètre avec une puissance de 3,8W/m et a une classe énergétique F. Convient aux envirronements extèrieurs et humides: IP

Les Atouts de l'article:

Monocolor White Specials Performance 20m - 48V, La Monocolor 20m 48V Performance est un ruban LED de grande longueur. Il peut être utilisé à une plus grande distance de l’alimentation grâce à la tension plus élevée de 48 V. La ruban comporte 140 LED/m et une section de coupe tous les 50 mm. La gamme comprend des valeurs Lm/m comprises entre 500 et 1 500 Lm/m, toujours disponibles en 2700K, 3000K et 4000K, en IP20 & IP67. Ruban LED de la série PERFORMANCE. Le ruban se distingue par un plus grand longeur. Le ruban est composée de 140 LED par mètre avec une puissance de 3,8W/m et a une classe énergétique F. Convient aux

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech