Non retournable

Integratech - RUBAN PERFORMANCE IP20 4000K 24Vdc RGBW - LS-PERIP2040RGBW

CopieCopie
Integratech - RUBAN PERFORMANCE IP20 4000K 24Vdc RGBW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042512012

Réf. Sonepar

08453251201

Réf. Fournisseur

LS-PERIP2040RGBW

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 19,2W/m et une classe énergétique E. Convient aux environnements in

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 19,2W/m et une classe énergétique E. Convient aux environnements in. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 19,2W/m et une classe énergétique E. Convient aux environnements in. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED multicolore RGB-W de la série PERFORMANCE. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre avec des LEDs séparés pour le couleur blanc. Le ruban a une puissance de 19,2W/m et une classe énergétique E.

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech