Non retournable

Integratech - Soft 35W 4000K UGR faible CRI90 blanc non dimmable - SOFT354

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076267629

Réf. Sonepar

08453626762

Réf. Fournisseur

SOFT354

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Spot encastré Soft 35W 4000K UGR faible CRI90 blanc non dimmable, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau extensif 40-80°, 35W, 3626lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:16

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Spot encastré Soft 35W 4000K UGR faible CRI90 blanc non dimmable, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau extensif 40-80°, 35W, 3626lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:16 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Spot encastré Soft 35W 4000K UGR faible CRI90 blanc non dimmable, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau extensif 40-80°, 35W, 3626lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 100lm/W, UGR:16 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Spot encastré Soft 35W 4000K UGR faible CRI90 blanc non dimmable, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK04, IP20, adapté à un castré, faisceau extensif 40-80°, 35W, 3626lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0,

Les Atouts de la gamme:

Luminaires à lumière douce pour zones de repos ou accueil. Parfait pour hôtels, bibliothèques ou salles d’attente.

Quelques mots du fabricant :

Spots & downlights Integratech : pour bureaux, magasins et habitations.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech