Integratech - Speedy 150cm 60W IP65 4000K 165lm/W 5x2,5 - SPDHO15604

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076260484

Réf. Sonepar

08453626048

Réf. Fournisseur

SPDHO15604

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Speedy 150cm 60W IP65 4000K 165lm/W 5x2,5, classe I, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:60 W, flux:9654lm, L80/B10:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:165lm/W, montage au plafond

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Speedy 150cm 60W IP65 4000K 165lm/W 5x2,5, classe I, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:60 W, flux:9654lm, L80/B10:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:165lm/W, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Speedy 150cm 60W IP65 4000K 165lm/W 5x2,5, classe I, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:60 W, flux:9654lm, L80/B10:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:165lm/W, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Speedy 150cm 60W IP65 4000K 165lm/W 5x2,5, classe I, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:60 W, flux:9654lm, L80/B10:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:165lm/W, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une

Les Atouts de la gamme:

Luminaires à montage rapide, sans outils. Chantiers, logements sociaux ou installations répétitives. Connecteurs rapides.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech