🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Speedy basic 150cm 60W IP65 4000K 3x2,5mm² - SPDB15604

CopieCopie
Integratech - Speedy basic 150cm 60W IP65 4000K 3x2,5mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076259266

Réf. Sonepar

08453625926

Réf. Fournisseur

SPDB15604

Marque

Integratech

Speedy basic 150cm 60W IP65 4000K 3x2,5mm², classe I, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:60 W, flux:8288lm, L80/B10:85000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:138lm/W, montage au plafond

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Speedy basic 150cm 60W IP65 4000K 3x2,5mm², classe I, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:60 W, flux:8288lm, L80/B10:85000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:138lm/W, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Speedy basic 150cm 60W IP65 4000K 3x2,5mm², classe I, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:60 W, flux:8288lm, L80/B10:85000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:138lm/W, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Speedy basic 150cm 60W IP65 4000K 3x2,5mm², classe I, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, puiss.:60 W, flux:8288lm, L80/B10:85000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:138lm/W, montage au plafond . Il est conçu pour offrir une

Les Atouts de la gamme:

Luminaires à montage rapide, sans outils. Chantiers, logements sociaux ou installations répétitives. Connecteurs rapides.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech