Non retournable

Integratech - Streetlight adapt. S105/R60mm dark grey RAL9022 - LDAS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076233020

Réf. Sonepar

08453623302

Réf. Fournisseur

LDAS

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Streetlight adapt. S105/R60mm dark grey RAL9022, type d'accessoire/pièce détachée:set de fixation

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Streetlight adapt. S105/R60mm dark grey RAL9022, type d'accessoire/pièce détachée:set de fixation . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Streetlight adapt. S105/R60mm dark grey RAL9022, type d'accessoire/pièce détachée:set de fixation . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Streetlight adapt. S105/R60mm dark grey RAL9022, type d'accessoire/pièce détachée:set de fixation . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Streetlight adapt. S105/R60mm dark grey RAL9022, type d'accessoire/pièce détachée:set de fixation . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Streetlight

Les Atouts de la gamme:

Luminaires LED pour voirie, parkings et espaces publics. Robustes, IP66. Haute efficacité pour sécurité et confort visuel nocturne.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech