Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Streetlight S 60W 5000K CLO 1-10V gris 160x75° - ITST605G1

CopieCopie
Integratech - Streetlight S 60W 5000K CLO 1-10V gris 160x75°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076291365

Réf. Sonepar

08453629136

Réf. Fournisseur

ITST605G1

Marque

Integratech

Streetlight S 60W 5000K CLO 1-10V gris 160x75

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Streetlight S 60W 5000K CLO 1-10V gris 160x75. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Streetlight S 60W 5000K CLO 1-10V gris 160x75. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Streetlight S 60W 5000K CLO 1-10V gris 160x75. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Streetlight S 60W 5000K CLO 1-10V gris 160x75. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Streetlight S 60W 5000K CLO 1-10V gris 160x75. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Streetlight S 60W 5000K CLO 1-10V gris

Les Atouts de la gamme:

Luminaires LED pour voirie, parkings et espaces publics. Robustes, IP66. Haute efficacité pour sécurité et confort visuel nocturne. Equipé de Lumileds 5050 avec une durée de vie L90 >60,000h. Driver dimmable 1 Tension de raccordement 100~240V 50/60Hz, protection contre les surtensions 10kV, température de fonctionnement Options possibles : capteur de lumière du jour, détecteur de mouvement.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech