Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - STRIP PERFORMANCE IP20 DIGITAL RGB 24Vdc - LS-PERIP20DIGRGB

CopieCopie
Integratech - STRIP PERFORMANCE IP20 DIGITAL RGB 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404042512234

Réf. Sonepar

08453251223

Réf. Fournisseur

LS-PERIP20DIGRGB

Marque

Integratech

Ruban LED digital multicolore RGB de la série PERFORMANCE. Le ruban digital vous permettent de contrôler chaque LED, ce qui permet de créer des effets d'éclairage complexes. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre a une puissance de

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Ruban LED digital multicolore RGB de la série PERFORMANCE. Le ruban digital vous permettent de contrôler chaque LED, ce qui permet de créer des effets d'éclairage complexes. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre a une puissance de . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED digital multicolore RGB de la série PERFORMANCE. Le ruban digital vous permettent de contrôler chaque LED, ce qui permet de créer des effets d'éclairage complexes. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mètre a une puissance de . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Ruban LED digital multicolore RGB de la série PERFORMANCE. Le ruban digital vous permettent de contrôler chaque LED, ce qui permet de créer des effets d'éclairage complexes. Le ruban est composée de 224 LED SMD par mèt

Les Atouts de la gamme:

Les rubans LED offrent un éclairage flexible et personnalisable, idéal pour salons, cuisines, chambres, meubles, escaliers ou même en magasin. Leur lumière reste uniforme, quelle que soit l’intensité choisie. Parfait pour des usages variés.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech