Non retournable

Integratech - Suspension 3m pour rail universel 3ph blanc - TRA3FSUSW

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719747930786

Réf. Sonepar

08453793078

Réf. Fournisseur

TRA3FSUSW

Marque

Integratech

pays de fabrication:

ITALIE

Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph blanc, classe I, IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph blanc, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph blanc, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph blanc, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph blanc, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Suspension Longueur 3m pour rail universel 3ph blanc, classe I, IP20 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse

Les Atouts de la gamme:

Spots LED sur rail pour éclairage directionnel. Idéal pour magasins, musées, galeries ou présentations produits. Orientation précise.

Quelques mots du fabricant :

Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech