Non retournable

Integratech - Tige 80cm noir pour led floodlight Evolve - EVSTANG

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076288341

Réf. Sonepar

08453628834

Réf. Fournisseur

EVSTANG

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Tige de fixation pour projecteur serie Evolve. Longeur 80 cm laqué en noir. Convient également pour Brightmaster 75W-300W.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Tige de fixation pour projecteur serie Evolve. Longeur 80 cm laqué en noir. Convient également pour Brightmaster 75W-300W.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Tige de fixation pour projecteur serie Evolve. Longeur 80 cm laqué en noir. Convient également pour Brightmaster 75W-300W.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Tige de fixation pour projecteur serie Evolve. Longeur 80 cm laqué en noir. Convient également pour Brightmaster 75W-300W.. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Tige de fixation pour projecteur serie Evolve. Longeur 80 cm laqué en noir. Convient également pour Brightmaster 75W-300W.. Il est conçu pour offrir une performance

Les Atouts de la gamme:

Projecteurs LED simples et performants pour parkings, façades ou accès bâtiments. Versions avec ou sans détecteur. IP65. Flux homogène, UGR faible.

Quelques mots du fabricant :

Projecteurs LED Integratech : puissance et robustesse au service de vos projets.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech