Non retournable

Integratech - Tracklight F2 30W 36° 4000K CRI90 intrack noir - F230DI-B4000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076265298

Réf. Sonepar

08453626529

Réf. Fournisseur

F230DI-B4000

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Tracklight F2 30W 36° 4000K CRI90 intrack noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK07, IP20, faisceau moyen 20-40°, 30W, 3000lm, adapté à un montage sur rail, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 95lm/W, UGR:19

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Tracklight F2 30W 36° 4000K CRI90 intrack noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK07, IP20, faisceau moyen 20-40°, 30W, 3000lm, adapté à un montage sur rail, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 95lm/W, UGR:19 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Tracklight F2 30W 36° 4000K CRI90 intrack noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK07, IP20, faisceau moyen 20-40°, 30W, 3000lm, adapté à un montage sur rail, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 95lm/W, UGR:19 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Tracklight F2 30W 36° 4000K CRI90 intrack noir, classe I, répartition lumineuse:symétrique, IK07, IP20, faisceau moyen 20-40°, 30W, 3000lm, adapté à un montage sur rail, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 95lm/W, UGR:19 . Il est conçu pour offrir

Les Atouts de la gamme:

Spots LED sur rail pour éclairage directionnel. Idéal pour magasins, musées, galeries ou présentations produits. Orientation précise.

Quelques mots du fabricant :

Éclairage linéaire Integratech : élégance et qualité pour le tertiaire et le résidentiel.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech