Integratech - UBOAT high output 150lm/W 100W 120°4000K DALI - UBOAT1004HODA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076267971
Réf. Sonepar
08453626797
Réf. Fournisseur
UBOAT1004HODA
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 100W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 100 W, 15022lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l’éblouissement (UGR):30
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 100W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 100 W, 15022lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l’éblouissement (UGR):30 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 100W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 100 W, 15022lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l’éblouissement (UGR):30 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 100W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 100 W, 15022lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l’éblouissement (UGR):30 . Il
Les Atouts de la gamme:
Luminaires étanches IP66 pour tunnels, sous-sols, stations techniques ou parkings. Résistance extrême.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 100W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 100 W, 15022lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l’éblouissement (UGR):30 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 100W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 100 W, 15022lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l’éblouissement (UGR):30 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 100W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 100 W, 15022lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l’éblouissement (UGR):30 . Il
Les Atouts de la gamme:
Luminaires étanches IP66 pour tunnels, sous-sols, stations techniques ou parkings. Résistance extrême.
Quelques mots du fabricant :
Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


