Integratech - UBOAT high output 150lm/W 150W 120°4000K DALI - UBOAT1504HODA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076267988

Réf. Sonepar

08453626798

Réf. Fournisseur

UBOAT1504HODA

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 150W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 150 W, 22568lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l’éblouissement (UGR):30

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 150W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 150 W, 22568lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l’éblouissement (UGR):30 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 150W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 150 W, 22568lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l’éblouissement (UGR):30 . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 150W 120°4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80°, 150 W, 22568lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l’éblouissement (UGR):30 . Il

Les Atouts de la gamme:

Luminaires étanches IP66 pour tunnels, sous-sols, stations techniques ou parkings. Résistance extrême.

Quelques mots du fabricant :

Luminaires étanches Integratech : idéals pour les environnements exigeants.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech