Non retournable

Integratech - Unidriver 30~50W 1-10V/DALI/push dim - UNIDRIVER50

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076237158

Réf. Sonepar

08453623715

Réf. Fournisseur

UNIDRIVER50

Marque

Integratech

pays de fabrication:

CHINE

Panneau led unidriver 30~50W 1-10V/DALI/push dim, classe I, puissance de sortie:50 W, IP20, variation 1-10V, variation DALI, variation avec bouton-poussoir:

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Panneau led unidriver 30~50W 1-10V/DALI/push dim, classe I, puissance de sortie:50 W, IP20, variation 1-10V, variation DALI, variation avec bouton-poussoir: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led unidriver 30~50W 1-10V/DALI/push dim, classe I, puissance de sortie:50 W, IP20, variation 1-10V, variation DALI, variation avec bouton-poussoir: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led unidriver 30~50W 1-10V/DALI/push dim, classe I, puissance de sortie:50 W, IP20, variation 1-10V, variation DALI, variation avec bouton-poussoir: . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Panneau led unidriver 30~50W 1-10V/DALI/push dim, classe I,

Les Atouts de la gamme:

Drivers LED pour panneaux, avec gradation DALI ou ON/OFF. Compatibles avec diverses gammes de panneaux pour bureaux, espaces publics ou environnements tertiaires.

Quelques mots du fabricant :

Panneaux LED Integratech : éclairage design, éco et performant.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech