Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Integratech - Unité de secours 5-55VDC 3h LiFePO4 DALI autotest - ECULED212S-3H-DA

CopieCopie
Integratech - Unité de secours 5-55VDC 3h LiFePO4 DALI autotest

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420076283148

Réf. Sonepar

08453628314

Réf. Fournisseur

ECULED212S-3H-DA

Marque

Integratech

Unité secours LED 3 heures avec batteries Li-FePO4 batterijen 6,4V 3,8Ah 5-55V. Sortie 70mA. Ballast Lumen factor QT/QTU/MAU BLF 30W=9%, 36W=7%, 50W=6%. Test automatique : test de fonctionnement 1 fois/semaine, test d'endurance annuel. EN 6

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un Unité secours LED 3 heures avec batteries Li-FePO4 batterijen 6,4V 3,8Ah 5-55V. Sortie 70mA. Ballast Lumen factor QT/QTU/MAU BLF 30W=9%, 36W=7%, 50W=6%. Test automatique : test de fonctionnement 1 fois/semaine, test d'endurance annuel. EN 6. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Unité secours LED 3 heures avec batteries Li-FePO4 batterijen 6,4V 3,8Ah 5-55V. Sortie 70mA. Ballast Lumen factor QT/QTU/MAU BLF 30W=9%, 36W=7%, 50W=6%. Test automatique : test de fonctionnement 1 fois/semaine, test d'endurance annuel. EN 6. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Unité secours LED 3 heures avec batteries Li-FePO4 batterijen 6,4V 3,8Ah 5-55V. Sortie 70mA. Ballast Lumen factor QT/QTU/MAU BLF 30W=9%, 36W=7%, 50W=6%. Test automatique : test de fonctionnement 1 fois/semaine,

Les Atouts de la gamme:

Modules de secours autonomes pour luminaires LED. Permettent le fonctionnement pendant 1h en cas de panne. Obligatoires dans ERP et parkings.

Un produit Integratech

Découvrez toute la gamme Integratech