Integratech - Unité secours 5-55VDC 1h LiFePO4 DALI autotest - ECULED212S-1H-DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - TURQUIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076283131
Réf. Sonepar
08453628313
Réf. Fournisseur
ECULED212S-1H-DA
Marque
Integratech
pays de fabrication:
TURQUIE
Unité secours LED DALI 1 heure avec batteries Li-FePO4 6,4V 1,6Ah 5-55V. Sortie 100mA. Ballast Lumen factor QT/QTU/MAU 30W=13%, 36W=11%, 50W=8%. Test automatique : test de fonctionnement 1 fois/semaine, test d'endurance annuel. EN 61347-1,
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Unité secours LED DALI 1 heure avec batteries Li-FePO4 6,4V 1,6Ah 5-55V. Sortie 100mA. Ballast Lumen factor QT/QTU/MAU 30W=13%, 36W=11%, 50W=8%. Test automatique : test de fonctionnement 1 fois/semaine, test d'endurance annuel. EN 61347-1, . Il est conçu
Les Atouts de la gamme:
Modules de secours autonomes pour luminaires LED. Permettent le fonctionnement pendant 1h en cas de panne. Obligatoires dans ERP et parkings.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Unité secours LED DALI 1 heure avec batteries Li-FePO4 6,4V 1,6Ah 5-55V. Sortie 100mA. Ballast Lumen factor QT/QTU/MAU 30W=13%, 36W=11%, 50W=8%. Test automatique : test de fonctionnement 1 fois/semaine, test d'endurance annuel. EN 61347-1, . Il est conçu
Les Atouts de la gamme:
Modules de secours autonomes pour luminaires LED. Permettent le fonctionnement pendant 1h en cas de panne. Obligatoires dans ERP et parkings.
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


