Integratech - Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI - SR-2421-ZG-PUSH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420076271480
Réf. Sonepar
08453627148
Réf. Fournisseur
SR-2421-ZG-PUSH
Marque
Integratech
pays de fabrication:
CHINE
Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur bouton
Les Atouts de la gamme:
Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.
Quelques mots du fabricant :
Contrôle des rubans LED : la maîtrise totale de votre lumière avec Integratech.
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur bouton pousoir 1-10V/easy DALI, IP20, type de commande:1-10 V, type de commande:DALI . Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Variateur bouton
Les Atouts de la gamme:
Systèmes de commande pour rubans LED : variateurs, contrôleurs RGB, interfaces murales ou télécommandes. Pour installations décoratives ou ambiance personnalisée.
Quelques mots du fabricant :
Contrôle des rubans LED : la maîtrise totale de votre lumière avec Integratech.
NoticePDF
Un produit Integratech
Découvrez toute la gamme Integratech


