Intratone - Antenne codée HF active pour récepteur HF - 12-0112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec câble de raccordement - Non
hauteur - 115 mm
largeur - 22 mm
profondeur - 7 mm
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225302043
Réf. Sonepar
05959530204
Réf. Fournisseur
12-0112
Marque
Intratone
avec câble de raccordement:
Non
hauteur:
115 mm
largeur:
22 mm
profondeur:
7 mm
indice de protection (IP):
IP55
pays de fabrication:
FRANCE
Antenne codée HF active compatible avec les récepteurs HF en temps réel ou en lecture/écriture


