🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Intratone - Armoire à clés additionnelle 32 trousseaux - 16-0102

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Armoire à clés additionnelle 32 trousseaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de clefs - 32

  • hauteur - 660 mm

  • largeur - 390 mm

  • profondeur - 140 mm

  • avec alarme/buzzer - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225306782

Réf. Sonepar

05959530678

Réf. Fournisseur

16-0102

Marque

Intratone

nombre de clefs:

32

hauteur:

660 mm

largeur:

390 mm

profondeur:

140 mm

avec alarme/buzzer:

Oui

Armoire à clés additionnelle 32 trousseaux (livrée avec une boite de 30 porte-clés électroniques Mifare) - à connecter à une armoire principale 16-0101_x000D_