Intratone - Boitier pour bouton poussoir UB-One - encastrée - or - 12-0186

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Boitier pour bouton poussoir UB-One - encastrée - or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • largeur - 81 mm

  • hauteur - 81 mm

  • profondeur - 8 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225320740

Réf. Sonepar

05959000125

Réf. Fournisseur

12-0186

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

largeur:

81 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

8 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Boitier pour bouton poussoir UB-One avec plaque - pose en encastrement - finition or