Intratone - Boitier pour clavier codé avec lecteur Vigik+® mains-libres - saillie - laiton - 12-0199

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Boitier pour clavier codé avec lecteur Vigik+® mains-libres - saillie - laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - laiton

  • forme - rectangulaire

  • largeur d'appareil - 251.5 mm

  • hauteur d'appareil - 121.5 mm

  • profondeur d'appareil - 42 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225321334

Réf. Sonepar

05959000113

Réf. Fournisseur

12-0199

Marque

Intratone

couleur:

laiton

forme:

rectangulaire

largeur d'appareil:

251.5 mm

hauteur d'appareil:

121.5 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Boitier pour clavier codé avec lecteur de proximité Vigik+® mains-libres - pose en saillie - finition laiton