🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Intratone - Boitier pour Haussmann compact - saillie - argent - 12-0195

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Boitier pour Haussmann compact - saillie - argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur d'appareil - 96 mm

  • hauteur d'appareil - 165 mm

  • profondeur d'appareil - 42 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225320146

Réf. Sonepar

05959532014

Réf. Fournisseur

12-0195

Marque

Intratone

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur d'appareil:

96 mm

hauteur d'appareil:

165 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

Boitier pour clavier codé Haussmann compact - pose en saillie - finition argent