Intratone - Boitier pour interphone Vidéo Spécial Rénovation - saillie - dorée/or - 12-0141

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Boitier pour interphone Vidéo Spécial Rénovation - saillie - dorée/or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - or

  • forme - rectangulaire

  • largeur d'appareil - 125.5 mm

  • hauteur d'appareil - 273.5 mm

  • profondeur d'appareil - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225307185

Réf. Sonepar

05959530718

Réf. Fournisseur

12-0141

Marque

Intratone

couleur:

or

forme:

rectangulaire

largeur d'appareil:

125.5 mm

hauteur d'appareil:

273.5 mm

profondeur d'appareil:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Boitier pour interphone Vidéo Spécial Rénovation - pose en saillie - finition dorée/or