Intratone - Casquette pour interphone encastré du 24B avec clavier au 40B sans clavier-inox - 12-0175

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Casquette pour interphone encastré du 24B avec clavier au 40B sans clavier-inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • largeur - 375.5 mm

  • hauteur - 447 mm

  • profondeur - 35 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225312943

Réf. Sonepar

05959531294

Réf. Fournisseur

12-0175

Marque

Intratone

mode de pose:

encastré

largeur:

375.5 mm

hauteur:

447 mm

profondeur:

35 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Casquette pour interphone encastré 24 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 40 boutons d'appel sans clavier - finition inox