Intratone - Casquette pour interphone encastré du 8B avec clavier au 24B sans clavier - inox - 12-0174
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
largeur - 265.5 mm
hauteur - 447 mm
profondeur - 35 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225312936
Réf. Sonepar
05959531293
Réf. Fournisseur
12-0174
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
largeur:
265.5 mm
hauteur:
447 mm
profondeur:
35 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Casquette pour interphone encastré 8 boutons d'appel avec clavier jusqu'à 24 boutons d'appel sans clavier - finition inox


