Intratone - Centrale de gestion 2 portes - temps réel - 03-0101

COGELEC
CopieCopie
Intratone - Centrale de gestion 2 portes - temps réel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec clavier numérique - Oui

  • avec clavier alphabétique - Oui

  • classe de protection (IP), face avant - IP40

  • température de fonctionnement - -20...70 °C

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701225300957

Réf. Sonepar

05959000031

Réf. Fournisseur

03-0101

Marque

Intratone

avec clavier numérique:

Oui

avec clavier alphabétique:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP40

température de fonctionnement:

-20...70 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Centrale de gestion Vigik® 2 portes et/ou 1000 noms en temps réel, à raccorder à un interphone