Intratone - Haussmann 2 relais avec lecteur - encastrée - or - 10-4221
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
couleur - or
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225321211
Réf. Sonepar
05959532121
Réf. Fournisseur
10-4221
Marque
Intratone
mode de pose:
encastré
couleur:
or
indice de protection (IP):
IP54
Clavier codé Haussmann 2 relais + 1 centrale de gestion light Vigik® 1 porte - pose en encastrement - finition or
NoticePDF


