Intratone - Haussmann compact - 1 relais - encastrée - or - 10-4420
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de boutons d'appel - 12
mode de pose - encastré
couleur - or
hauteur de la façade - 192 mm
largeur de la façade - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701225321259
Réf. Sonepar
05959532125
Réf. Fournisseur
10-4420
Marque
Intratone
nombre de boutons d'appel:
12
mode de pose:
encastré
couleur:
or
hauteur de la façade:
192 mm
largeur de la façade:
120 mm
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
FRANCE
Clavier codé Haussmann compact - 1 relais - pose en encastrement - finition or
NoticePDF


